Beli aerator pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABANAKI Oil Skimmer Aerator
    Mulai

    Rp879.900

    ABANAKI Oil Skimmer Aerator
    atribut:
    • UNSPSC: 47101514
    • Features: Airstone Diffuser; Extends Coolant Life; Prevents Anaerobic Bacteria from Building Up and Spreading
    • For use with: Sump Pumps
    • Housing Material: Plastic
    • Includes: Air Supply Tube
    • Tube Included: Yes
    • Type: Aerator
  2. OASE Diffused Aerator
    Mulai

    Rp6.199.900

    OASE Diffused Aerator
    Deskripsi:
    These diffuser systems come with a shore-mounted air compressor, tubing, and tube aerators for a full aerating solution. The tube diffusers create air bubbles to turn over and aerate water.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Bubble Type: Fine
    • Cord Length (ft): 15
    • Diffuser Frame Material: ABS
    • Diffuser Height (inch): 5
    • Diffuser Length (inch): 9
    • Diffuser Type: Diffuser System
    • Diffuser Width (inch): 9
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Duty cycle: Continuous
    • Features: Easy Handling; Flexible Placement; Lightweight; Rated for Outdoor Use; Safe and Efficient
    • Frequency (Hz): 60
    • Includes: (2) 15 ft Air Tubes; (2) Air Stones; 12V Transformer
    • Manufacturer Part Number: 50041
    • Maximum Air Flow Rate (scfm): 1
    • Number of Air Tubing Rolls: 2
    • Number of Compressors: 1
  3. Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 W
    Mulai

    Rp19.900

    Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 W
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  4. YASUNAGA Aerator Pump
    Mulai

    Rp9.999.900

    YASUNAGA Aerator Pump
    atribut:
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Pressure (kPa): 20
    • Rated Flow (L/minute): 240
    • Outlet Diameter (mm): phi 26 (VP 13)
    • Input Power (W): 250
    • Noise Level (dB): 48 (-1m)
  5. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  6. SMC Main Line Filter
    Mulai

    Rp2.299.900

    SMC Main Line Filter
    atribut:
    • Thread Type: Rc
    • Pressure Switch、Element Service Indicator: With Element Service Indicator
    • Accessory: None
    • Made To Order: Standard
    • Auto Drain: N.O.(Normally Open) Drain Port Is Open When Pressure Is Not Applied
    • Flow Direction: Left To Right
  7. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Mulai

    Rp5.499.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  8. RESUN LP Low Noice Air Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  9. Wasser Pompa Dorong Centrifungal Multistage (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Wasser Pompa Dorong Centrifungal Multistage (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. Wasser Pompa Celup
    Mulai

    Rp609.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. Taffware Pompa Celup Aquarium
    Mulai

    Rp66.900

    Taffware Pompa Celup Aquarium
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  12. Shimge Pompa Celup Air Kotor Otomatis (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Shimge Pompa Celup Air Kotor Otomatis (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Pipe Size (inch): 2
    • Maximum Head (m): 0-9
  13. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A
    Mulai

    Rp5.699.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  14. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  15. Rocket Pack Ro-Fill Air Pump Machine
    Mulai

    Rp479.900

    Rocket Pack Ro-Fill Air Pump Machine
    atribut:
    • Content: Adapter Included
  16. TOLSEN Alat Semprot Tanaman
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

Daftar Harga aerator pump Terbaru March 2026
ABANAKI Oil Skimmer AeratorRp879.900
OASE Diffused AeratorRp6.199.900
Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 WRp19.900
HCP Pompa Celup Stainless Steel Seri SARp14.999.900
YASUNAGA Aerator PumpRp9.999.900
Wasser Pompa CelupRp809.900
RESUN Electromagnetic Air PumpsRp509.900
SMC Main Line FilterRp2.299.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisRp5.499.900
RESUN LP Low Noice Air PumpRp969.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)